SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62000394
品番
BEF-KHZPF063MPA
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-63 ですセンサアダプタ DSC-63注
Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-63 ですセンサアダプタ DSC-63注。
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-63●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番
65-7312-01