三信化工
自助食器(すべり止め加工付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(cm)
18×16×3.7
18×16×3.7
15.6×14×4.4
13.3×11.8×4.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62012283
品番
MS-45RRZ
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電子レンジでの使用はできません。
塩素漂白及び消毒はご使用できません。
材質
メラミン樹脂、シリコン樹脂(滑り止め部)
容量(mL)
380
質量(g)
172
種類
中皿
寸法(cm)
18×16×3.7
耐熱温度(℃)
120