コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの 実験研究用トラップ
トラップ(OA型/ネジ式ノズル) 1994シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62012468
品番
1994-03
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様
●胴外径×高さ:70×250mm●摺合:TS45/50●枝仕様:GL-14●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
アズワン品番
65-6840-98