替板式 コテトンボ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62012487 品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。
ネジ式で替板の交換は楽にできます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 幅(mm)1000 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 厚さ(mm)0.3 質量(kg)2.3 奥行(mm)90 柄長さ(mm)1000〜1600 収納寸法・長さ(mm)1500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55553907
2017-08-31
用途:
コンクリート打設時
建設業・工事業

コンクリート打設作業時に欠かせない道具です。
楽にコンクリート打設表面を均し・仕上げることができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする