ワイヤレス携帯受信器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62014076 品番ECE161KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,900

一人暮らしの高齢者や障害のある方などが、突然具合が悪くなり、緊急に助けを求めたいとき、送信機のブザーを押せば、ドアの外に設置してある受信機のLEDが点灯、ブザー音を発して異変を知らせます。
また、強盗などの侵入により、身の安全を守るためにも活用できます。

付属品単3電池3本、ネックストラップ トラスコ品番836-2044 材質ABS ホワイト 質量(g)送信器:17、受信器:73 寸法(cm)送信機:3.5×1.8×4.5、受信機:6.7×2.4×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62014076 ECE161KP 20154478 ECE161KP 携帯受信器 Panasonic(パナソニック) 携帯受信器 Panasonic(パナソニック) 1セット 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする