曜日別特売
93883-P1S2 トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VA Nuvotem Talema 62022600

トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62022600品番93883-P1S2
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:160VA●出力数:2●二次電流:6.667Aアズワン品番65-7219-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする