バックプレーン バックプレーン C200-HシリーズCPU、CSシリーズCPU用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62029295 品番CS1WBC053
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

CS1 CPU バックプレーン / 拡張バックプレーン
CS1 シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用の CS1 CPU バックプレーンと拡張バックプレーンです。
CS1 CPU バックプレーン / 拡張バックプレーン。CS1 シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用の CS1 CPU バックプレーンと拡張バックプレーンです。

仕様●アクセサリタイプ:バックプレーン●併用可能製品:C200-HシリーズCPU、CSシリーズCPU●シリーズ:CS1●寸法:130 x 330 x 132 mm アズワン品番65-7359-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする