バッテリーモジュール 出力:20A 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62029530 品番ABL8BPK24A03
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ABL 8BBU バッテリコントロールモジュールおよび ABL 8BPK バッテリ
電力遮断の影響を受けやすい用途では、ネットワークの切断後に電圧を供給するためにバッテリ制御モジュールが使用され、電流値のバックアップや 24 V dc で供給される特定のアクチュエータの保護が可能になります。 保持時間は 40 A で 9 分、1 A で 2 時間です ( コントロールモジュー
ABL 8BBU バッテリコントロールモジュールおよび ABL 8BPK バッテリ。電力遮断の影響を受けやすい用途では、ネットワークの切断後に電圧を供給するためにバッテリ制御モジュールが使用され、電流値のバックアップや 24 V dc で供給される特定のアクチュエータの保護が可能になります。 保持時間は 40 A で 9 分、1 A で 2 時間です ( コントロールモジュール/バッテリユニットと充電の組み合わせによる ) 。 各バッテリモジュールは、鉛蓄電池( 2 つの直列接続)と車載用ヒューズ保護で構成されています。 ABL 8BBU シリーズバッテリ制御モジュールと互換性があるのは、これらのモジュールだけです。

仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●出力数:1●タイプ:拡張バッテリモジュール●幅:175mm●最低温度:0℃ アズワン品番65-7220-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする