住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の サイクロ減速機
サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
3
枠番
6085SK
注文コード
62030247
品番
CHH-6085SK-3
参考基準価格(税別)
¥84,600
販売価格(税込)
¥77,000
販売価格(税別)
¥
70,000
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比・枠番
など
424
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
3
ブレーキ
ブレーキなし
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6085SK
取付方式
脚付
極数
4P
モーター
三相モータ付
使用環境
屋内形
機種
サイクロ減速機6000SKシリーズ
連結方法
レデューサ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。