ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
バブルラック 1000mlビーカーサイズ R-6260シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62030738
品番
R-6260-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
バブルラック
1000mlのビーカーに使用できます。
ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付
0.5mlサンプリングチューブ×20本。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×H):95.0×77.8mm●厚さ:6.4mm●足の長さ:19mm●ウェル直径:7.7mmΦ●材質:TPX(R)●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3840-58