京セラ
京セラの 電気系統用工具
京セラの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62031009
品番
VLAS120616E350DP
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●エネルギー:0.5J●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dc
アズワン品番
65-6927-74