バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62031018 品番VLAS120616E350DP
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

AVX 低クランプ車載用 TransGuard R 積層バリスタは、クランプ電圧比が低い用途向けに設計されています。自動車、産業、一般用途に適しています。単一の SMT パッケージで双方向の ESD 過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。標準のバリス
AVX 低クランプ車載用 TransGuard R 積層バリスタは、クランプ電圧比が低い用途向けに設計されています。自動車、産業、一般用途に適しています。単一の SMT パッケージで双方向の ESD 過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。標準のバリスタと比較して、低クランプバリスタは動作電圧比に対する故障率やクランプ性能が低く、過電圧に対して高い感度を持つコンポーネントの保護機能を強化しています。0603 → 1210 ケースサイズ、16 V dc の動作電圧、定格エネルギー 0.1 → 1.6 J、ロードダンプエネルギー 0.7 → 3J、Peak 電流 50 → 500 A、及び静電容量 400 → 5000 pF のものを用意しています。動作温度範囲は -55 ℃ → +125 ℃ ですニッケルバリア / 100 % Sn 終端により、鉛フリーの優れたはんだ付け性を実現しています。動作電圧比への低クランプ オフ状態の EMI / RFI フィルタリング 用途 インフォテイメント ECU ディスプレイ マイクロコントローラ Vc 対 Vw 比の要件が低い。

仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●材料:金属●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dc アズワン品番65-6922-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする