京セラ
京セラの 電気系統用工具
京セラの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62032226
品番
VGAH222022Y490DP
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30V
アズワン品番
65-6952-77