京セラ
京セラの 電気系統用工具
京セラの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62032655
品番
VGAH121031R650DP
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39V
アズワン品番
65-6921-20