SEMITEC
SEMITECの 電気系統用工具
SEMITECの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:560V 最大直流定格電圧:450V 340pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62033346
品番
Z15D561
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
バリスタ、Z15Dシリーズ
バリスタ、Z15Dシリーズ。
仕様
●最大AC定格電圧:350V●最大直流定格電圧:450V●制限電圧:930V●クランプ電流:50A●材料:金属●直径:16mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:340pF●厚さ:9.1mm●寸法:16 (Dia.) x 9.1mm●バリスタ電圧:560V
アズワン品番
65-7063-25