フリーザーボックス 100穴 5色アソート 20個入 90シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 62049629 品番 90-9200
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス
耐アルコール性
結露を最少に抑える孔付
未滅菌
ポリプロピレン製フリーザーボックス。100本用。チューブを固定する各カラムには識別用のナンバリングがされている。

仕様●外寸:133x133x52mm●材質:P.P●色:アソート(クリア・ピンク・赤・青・緑)●温度耐性:-90℃〜121℃ アズワン品番65-3795-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする