曜日別特売
BMFR-1 フリーザーラック 1.5・2.0ml用 AS 100穴 10ラック入 ザルスタット 62050155

フリーザーラック 1.5・2.0ml用 AS 100穴 10ラック入

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個(10ラック)注文コード62050155品番BMFR-1
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥14,179
販売価格(税別)
12,890

フリーザーラック
1.5ml/2.0mlチューブx100本
オートクレーブ可能(121℃、15分)
極低温に強いAS樹脂製で、ディープフリーザー保存に適しています
フタと本体の合わせ目にスマートスリットが付いており、氷結した際にコインなどで簡単に開けられます。
ラックのフタは透明グレーで、サンプルの目視が可能
フタをした状態でラックを積み重ねることが
フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブx100本。オートクレーブ可能(121℃、15分)。極低温に強いAS樹脂製で、ディープフリーザー保存に適しています。フタと本体の合わせ目にスマートスリットが付いており、氷結した際にコインなどで簡単に開けられます。ラックのフタは透明グレーで、サンプルの目視が可能。フタをした状態でラックを積み重ねることが可能。

仕様●サイズ(WxDxH):144x144x51mm(フタなし35.5mm)●ウェルサイズ:12.1mm●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:‐80℃~室温アズワン品番65-3811-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする