フリーザーラック 1.5・2.0ml用 耐冷紙 100穴 20ラック入 BMFRシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20ラック) 注文コード62050164 品番BMFR-3
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥22,659
販売価格(税別)
20,599

フリーザーラック
1.5ml/2.0mlチューブx100本
オートクレーブ不可
耐低温特殊紙製で、ディープフリーザー保存に最適
ラックは紙製なので全面に書き込みが可能
耐低温特殊紙製で、ディープフリーザー保存に適しています。

仕様●サイズ(WxDxH):151x150x52mm(フタなし50.5mm)●ウェルサイズ:13.6mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:‐80℃〜室温 アズワン品番65-3811-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする