BMFR-12 フリーザーラックセット 100穴 BMFRシリーズ ザルスタット 62050234

フリーザーラックセット 100穴 BMFRシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード62050234品番BMFR-12
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,759
販売価格(税別)
11,599

フリーザーラック
0.5ml/0.6mlチューブ×100本
未滅菌
※セット:ラック&間仕切り
極低温に強いAS樹脂製ですので、ディープフリーザー保存に適しています。ラックのフタは透明グレーで、中のサンプル目視が可能。フタをした状態でラックを積み重ねることができます。

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):130×130×38mm●ウェル直径:8.0mmΦ●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:-80℃~室温アズワン品番65-3811-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする