フリーザーラックセット 16穴 耐冷紙 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード62050250 品番BMFR-15
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥15,279
販売価格(税別)
13,890

フリーザーラック
50mlx16本用
耐低温特殊紙製ですので、ディープフリーザー保存に適しています
ラックは紙製ですので、全面に文字の書き込みが可能
未滅菌
※ラック&間仕切りのセット
フリーザーラック。50mlx16本用。耐低温特殊紙製ですので、ディープフリーザー保存に適しています。ラックは紙製ですので、全面に文字の書き込みが可能。未滅菌。※ラック&間仕切りのセット。

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):147×147×123mm●ウェルサイズ:32.2mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:-80℃〜室温 アズワン品番65-3811-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする