フリーザーラックセット 81穴 BMFRシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード62050295 品番BMFR-5
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,539
販売価格(税別)
11,399

フリーザーラック
1.5ml/2.0mlチューブ×81本
ディープフリーザーのフリーズボックスを収納するストレージボックスの内寸に合わせた81穴
未滅菌
※セット:ラック&間仕切り
極低温に強いAS樹脂製で、ディープフリーザー保存に適しています。ラックのフタは透明グレーで、中のサンプル目視が可能。フタをした状態でラックを積み重ねることができます。

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):131×131×51mm●ウェル直径:12.3mmΦ●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:-80℃〜室温 アズワン品番65-3811-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする