住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の ハイポニック減速機
ハイポニック減速機(インバータモータ・中空軸形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
10
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
1210
注文コード
62051089
品番
RNYM02-1210-AV-B-10/J2NPBB
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・ブレーキ・枠番
など
560
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
10
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
1210
取付方式
中空軸
モーター容量
0.2kW
電源電圧
200V級
モーター
インバータ用三相モータ付
使用環境
屋内形
モータ容量記号
2
出力軸方向
中空軸
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。