ZNHM004-1160-K1-B-5/J2NXTX プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 住友重機械工業 62058956

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード62058956品番ZNHM004-1160-K1-B-5/J2NXTX
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

容量(W)40電源三相電圧(V)200減速比5取付方式脚取付ブレーキブレーキ付枠番1160出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.19/0.98出力軸回転数[50・60Hz](min-1[r.p.m])290/350防水保護等級IP20出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz539/539実減速比5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58403195
2020-02-28
用途: 攪拌機材用動力として使用
サービス業

静か、トルクが有る、消費電力が少ない省エネなので気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする