曜日別特売

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 - 住友重機械工業
(1件のレビュー)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
全168種類を絞り込む
減速比
168種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58402696ZNHM01-1180-3/J2NQLA-三相200/200350/60脚取付屋内形
37,200
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402723ZNHM01-1180-5/J2NQLA-三相200/200550/60脚取付屋内形
31,100
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402653ZNHM01-1180-10/J2NQLA-三相200/2001050/60脚取付屋内形
28,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402662ZNHM01-1180-15/J2NQLA-三相200/2001550/60脚取付屋内形
28,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402671ZNHM01-1180-20/J2NQLA-三相200/2002050/60脚取付屋内形
28,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402687ZNHM01-1180-25/J2NQLA-三相200/2002550/60脚取付屋内形
28,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402705ZNHM01-1180-30/J2NQLA-三相200/2003050/60脚取付屋内形
28,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402714ZNHM01-1180-40/J2NQLA-三相200/2004050/60脚取付屋内形
28,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402732ZNHM01-1180-50/J2NQLA-三相200/2005050/60脚取付屋内形
28,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402845ZNHM01-1220-60/J2NQLA-三相200/2006050/60脚取付屋内形
39,100
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402854ZNHM01-1220-80/J2NQLA-三相200/2008050/60脚取付屋内形
39,100
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402802ZNHM01-1220-100/J2NQLA-三相200/20010050/60脚取付屋内形
43,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402811ZNHM01-1220-120/J2NQLA-三相200/20012050/60脚取付屋内形
43,500
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402827ZNHM01-1220-160/J2NQLA-三相200/20016050/60脚取付屋内形
47,300
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402836ZNHM01-1220-200/J2NQLA-三相200/20020050/60脚取付屋内形
47,300
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402976ZNHM02-1180-3/J2NQLA-三相200/200350/60脚取付屋内形
40,500
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402994ZNHM02-1180-5/J2NQLA-三相200/200550/60脚取付屋内形
33,900
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402933ZNHM02-1180-10/J2NQLA-三相200/2001050/60脚取付屋内形
31,300
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402942ZNHM02-1180-15/J2NQLA-三相200/2001550/60脚取付屋内形
31,300
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402951ZNHM02-1180-20/J2NQLA-三相200/2002050/60脚取付屋内形
31,300
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402967ZNHM02-1180-25/J2NQLA-三相200/2002550/60脚取付屋内形
31,300
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58402985ZNHM02-1180-30/J2NQLA-三相200/2003050/60脚取付屋内形
31,300
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403073ZNHM02-1221-30/J2NQLA-三相200/2003050/60脚取付屋内形
33,900
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403082ZNHM02-1221-40/J2NQLA-三相200/2004050/60脚取付屋内形
35,700
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403091ZNHM02-1221-50/J2NQLA-三相200/2005050/60脚取付屋内形
35,700
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403107ZNHM02-1221-60/J2NQLA-三相200/2006050/60脚取付屋内形
42,700
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403116ZNHM02-1221-80/J2NQLA-三相200/2008050/60脚取付屋内形
42,700
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403064ZNHM02-1221-100/J2NQLA-三相200/20010050/60脚取付屋内形
42,700
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403161ZNHM02-1280-100/J2NQLA-三相200/20010050/60脚取付屋内形
49,300
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403177ZNHM02-1280-120/J2NQLA-三相200/20012050/60脚取付屋内形
49,300
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403186ZNHM02-1280-160/J2NQLA-三相200/20016050/60脚取付屋内形
53,600
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403195ZNHM02-1280-200/J2NQLA-三相200/20020050/60脚取付屋内形
53,600
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403274ZNHM05-1220-10/J2NQLA-三相200/2001050/60脚取付屋内形
48,900
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403317ZNHM05-1220-3/J2NQLA-三相200/200350/60脚取付屋内形
62,100
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403283ZNHM05-1220-15/J2NQLA-三相200/2001550/60脚取付屋内形
48,900
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403335ZNHM05-1220-5/J2NQLA-三相200/200550/60脚取付屋内形
51,900
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403292ZNHM05-1220-20/J2NQLA-三相200/2002050/60脚取付屋内形
48,900
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403301ZNHM05-1220-25/J2NQLA-三相200/2002550/60脚取付屋内形
48,900
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403326ZNHM05-1220-30/J2NQLA-三相200/2003050/60脚取付屋内形
48,900
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403414ZNHM05-1281-30/J2NQLA-三相200/2003050/60脚取付屋内形
51,900
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403423ZNHM05-1281-40/J2NQLA-三相200/2004050/60脚取付屋内形
54,200
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403432ZNHM05-1281-50/J2NQLA-三相200/2005050/60脚取付屋内形
54,200
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403441ZNHM05-1281-60/J2NQLA-三相200/2006050/60脚取付屋内形
66,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403457ZNHM05-1281-80/J2NQLA-三相200/2008050/60脚取付屋内形
66,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403405ZNHM05-1281-100/J2NQLA-三相200/20010050/60脚取付屋内形
66,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403502ZNHM05-1320-100/J2NQLA-三相200/20010050/60脚取付屋内形
80,400
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403511ZNHM05-1320-120/J2NQLA-三相200/20012050/60脚取付屋内形
80,400
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403527ZNHM05-1320-160/J2NQLA-三相200/20016050/60脚取付屋内形
89,400
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58403536ZNHM05-1320-200/J2NQLA-三相200/20020050/60脚取付屋内形
89,400
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62058834ZNHM004-1160-K1-B-10/J2NXTX40三相20010-脚取付-
45,200
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58403195
2020-02-28
用途: 攪拌機材用動力として使用
サービス業

静か、トルクが有る、消費電力が少ない省エネなので気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする