尾骨を浮かすシートクッション

(5件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62060477 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。

材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン) 質量(g)約530(本体+カバー) 高さ(cm)約12 縦(cm)約39 横(cm)約36 アズワン品番65-0840-16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62060477
2026-02-12
用途:
事務作業
コバヤシ 様 (建設業・工事業)

思っていたよりも全然いい。期待以上。
カバー付きで洗濯もできるし付け替えも思ったより楽にできた。
厚みも硬さも非常に良い。
ヒモが付いているので開いている部分が広がりすぎず調節できるのもいい。

2025-09-21
用途:
自宅でいるとき。
製造業

慣れるまで多少時間がかかりますが慣れると気持ちいいです。
満足しています。

対象商品:
62060452
2021-08-09
用途:
机でうつ伏せてお昼寝用枕として
医療・福祉・介護関連業

机で休むときに呼吸が楽にできます。背中を指圧してもらう時も役立っています。

対象商品:
62060452
2020-12-29
用途:
大腸がんで体重がやせて尾てい骨があたる為。
その他業種

商品を探していたので、購入すると欲しい商品に出会えました。
有難うございます。

対象商品:
62060452
2020-02-24
用途:
座いすに座るときつかっています。
その他業種

座いすだけですと前かがみになりがちですが、これを使うと背筋が伸びて姿勢がよくなります。座り心地は、とても気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする