うっかりシート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62060967 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

見た目は普通のクッションだけど、吸水性抜群!座席を汚すことなく、お手入れもラクラク♪

材質ポリエステル、ナイロン、ウレタン 質量(g)378 幅(cm)41 高さ(cm)1 奥行き(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする