カルチャーべセル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62065554 品番2600-0012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,700

大量培養・撹拌培養に適しています。無細胞毒性タイプです。FDA・USP class6に適合しています。

材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ容器のみ 容量(L)(使用可能) 12 外径×高さH(Φmm×mm)289×429 最大容量(L)15 アズワン品番1-8770-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62065554 2600-0012 33212681 2600-0012 カルチャーベセル(容器のみ) NALGENE(ナルゲン) カルチャーベセル(容器のみ) NALGENE(ナルゲン) 1個 47,980 税込52,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする