マグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 100本立 緑 BMA-R3145シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード62067059 品番BMA-R3145
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

マグネット付CryoVialストレージラック
100本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用
マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。
耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。
ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x52mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●色:緑●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3808-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする