BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー クラスB
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62068188
品番
31920
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
茶目盛りのエコノミータイプです。
仕様
●容量:25mL●1目盛:0.5mL●許容誤差:±0.4mL●高さ:約170mm●胴径:約21.0mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスB DURAN(R)
アズワン品番
65-5705-10