メスシリンダー クラスB

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62068197 品番 31954
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

茶目盛りのエコノミータイプです。

仕様●容量:500mL●1目盛:5mL●許容誤差:±4mL●高さ:365mm●胴径:53mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスB DURAN(R) アズワン品番65-5705-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする