BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 PMP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62068206
品番
34748
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
PMP製
青目盛付き
仕様
●容量:250mL●1目盛:2mL●高さ:315mm●外径:約40Φmm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)
アズワン品番
65-5705-82