BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 PMP クラスA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62068215
品番
35154
参考基準価格(税別)
¥10,210
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
PMP製
青目盛付き
仕様
●容量:500mL●1目盛:5mL●高さ:360mm●許容誤差 ±2.5mL●目盛最小表示値:50●中間部胴径:約55mm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)
アズワン品番
65-5705-89