アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アズワンの ガラス繊維ろ紙
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
タイプ
ろ紙名: GFA(1.6μm)、円形
アズワン品番
2-851-19
注文コード
62069815
品番
070160N-SPGFA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
タイプ・アズワン品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
用途
一般の実験向け。溶媒や溶液のろ過。
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.29
色
白
タイプ
ろ紙名: GFA(1.6μm)、円形
寸法(cm)
7
耐熱温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
56
表面
無地
アズワン品番
2-851-19