アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アズワンの ガラス繊維ろ紙
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
タイプ
ろ紙名: GFA(1.6μm)、円形
アズワン品番
2-851-20
注文コード
62069824
品番
090160N-SPGFA
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,940
販売価格(税別)
¥
2,673
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・アズワン品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
用途
一般の実験向け。溶媒や溶液のろ過。
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.29
色
白
タイプ
ろ紙名: GFA(1.6μm)、円形
寸法(cm)
9
耐熱温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
56
表面
無地
アズワン品番
2-851-20