ガラス繊維濾紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) タイプろ紙名: GFC(1.2μm)、円形 アズワン品番2-853-20 注文コード62069858 品番090120N-SPGFC
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,376
販売価格(税別)
3,069
この商品はタイプ・アズワン品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。

用途多用途に使われる標準タイプ。 材質ガラス繊維 厚さ(mm)0.28 タイプろ紙名: GFC(1.2μm)、円形 寸法(cm)9 耐熱温度(℃)500 質量(g/m2)54 表面無地 アズワン品番2-853-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする