アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アズワンの ガラス繊維ろ紙
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
タイプ
ろ紙名: GFD(2.7μm)、円形
アズワン品番
2-854-18
注文コード
62069867
品番
055270N-SPGFD
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥980
販売価格(税別)
¥
891
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・アズワン品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
用途
プレフィルターに使用。食品分野のろ過。
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.53
色
白
タイプ
ろ紙名: GFD(2.7μm)、円形
寸法(cm)
5.5
耐熱温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
120
表面
無地
アズワン品番
2-854-18