アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アズワンの ガラス繊維ろ紙
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
タイプ
ろ紙名: GFF(0.7μm)、円形
アズワン品番
2-855-20
注文コード
62069919
品番
090070N-SPGFF
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,534
販売価格(税別)
¥
5,940
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・アズワン品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
用途
タンパク質等の微細な対象物のろ過。
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.40
色
白
タイプ
ろ紙名: GFF(0.7μm)、円形
寸法(cm)
9
耐熱温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
75
表面
無地
アズワン品番
2-855-20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000