HDD/SSD ポータブルケース ブラック 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win Mac

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62072687 品番AFF-HSP002-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2.5インチ SATA HDD/SSD用 外付けポータブルケース。
USB3.1(5Gbps)の高速転送で、大容量データもスマートに保存。
Windows/Mac両対応、軽量&コンパクト設計です。

用途PCとの接続インターフェースとして 付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cm 仕様対応データサイズ:6TB ブラック 質量(g)57 対応機種Windows、Mac 寸法(cm)7.7×12.3×1.5 適合サイズ2.5インチ インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : SATA(シリアルATA) 伝送速度5Gbps(理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする