- ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入 アズワン 62080008

ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
容量(mL)30
内容量1袋(100枚)注文コード62080008品番-
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。

材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)容量(mL)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×41アズワン品番4-1690-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62080008
2024-08-30
用途: 塗装時

少量の塗料を入れるのに、これまでお弁当のケチャップ入れの容器を使っていましたが、当然のように油性塗料を入れると溶けました。
その心配がなくなりましたが、もう少し高さが低いと使いやすかったです。(30ml)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする