アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 15A 断熱あり
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62082878
品番
S-1
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥82,500
販売価格(税別)
¥
75,000
バスケットに入れる
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。
材質
SUS304・断熱材入り
タイプ
断熱あり
容量(L)
12.6
耐熱温度(℃)
MAX80
寸法(縦×横×高さ)(mm)
390×280×195
アズワン品番
4-1920-01