5378-4015 滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズ Buerkle 62088365

5378-4015 滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズ Buerkle 62088365
5378-4015 滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズ Buerkle 62088365
5378-4015 滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズ Buerkle 62088365
5378-4015 滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズ Buerkle 62088365

滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番4-2471-06
内容量1袋(100個)注文コード62088365品番5378-4015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600

少量の紛体・液体サンプルをすりきりで正確に採取可能です。柄の部分に容量が記載されており便利です。クリーンルーム(ISOクラス7)内で製造しています。先端が平らのため、底にたまったサンプルがすくいやすいです。底部分が平らで、置いた際にサンプルがこぼれにくいです。

材質PS寸法(mm)96×43容量(mL)15アズワン品番4-2471-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする