関西パテ化工
関西パテ化工の 接着剤
関西パテ化工の 建築用
関西パテ化工の コンクリート用
フィラーボンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20kg)
注文コード
62091207
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
これひとつで、知多地調整もタイル接着もおまかせ。
塗りやすい、使いやすい一材型。
タイルのくらい付きが良い。寒冷地でも安心在庫。
使用方法
下地調整の場合:角コテやシゴキゴテなどでフィラーボンドをむらなく塗り付けてください。やや水が引いた頃、更に軟らかく練ったフィラーボンドを塗り重ねると、コテ波が消しやすくなります。
タイル接着の場合:フィラーボンドを3〜5mm厚に塗り付けた後、5mmのくし目ゴテをしっかり立ててくし目を引いてください。直ちにフィラーボンドのうす皮を破るようにして、ずらしてタイルをモミ込んで張り付けてください。タイル厚石材を張る場合、張り付けは下部より行い、目地幅分のスペーサーをご使用ください。充分に硬化・乾燥させてから目地詰めを行ってください。ノロ目地厳禁。
適応下地
新設下地:モルタル、コンクリート、ALC、合板など/改装下地:吹付けリシン、吹付けタイル、水性塗料、タイル、石材など
適用タイル:陶器質タイル、せっ器質タイル、磁器質タイル、ユニットタイル、モザイクタイル、ガラスモザイク、タイル厚石材など
用途
コンクリート、モルタル、ALCなどの下地調整、タイルやタイル厚石材などの接着、各種下地面の下地処理、古壁を改装する時の下地処理
色
W(ホワイト)
標準使用量
(接着用途)約7m
2
/20kg。(下地調整用途)約17m
2
/20kg
危険物の類別
非危険物
可使時間(時間)
約2
主なワーク
パーツ
注意
※水と接触するとアルカリ性を呈しますので、取扱にはご注意ください。
※袋などの処理は、産業廃棄物処理業者に依頼してください。
※保管は高温多湿にならない屋内で行い、パレットを敷くなどして、床面より浮かしてください。