関西パテ化工
関西パテ化工の 接着剤
関西パテ化工の 建築用
関西パテ化工の タイル/カーペット用
つくピタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(10kg)
注文コード
62091557
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ほぼ乾燥している下地に張りつけた後、間欠的に水及び温水の影響を受ける箇所に用いるタイプ。
用途
アクリル樹脂エマルション系陶磁器質タイル用接着剤(タイプU)
貼合せ可能時間
20分以内(20℃、65%RH)
塗布面積(m
2
)
2〜3
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
適応下地
合板、ALCパネル、石膏平ボード、モルタル、石綿スレート、石膏プラスター、【タイル】陶器質内装タイル、磁器質内装タイル(ブランカ)、内装ユニットタイル
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状