オーシカ
オーシカの 接着剤
オーシカの 建築用
オーシカの 壁/天井用
鹿印ピーアイボンド用架橋剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(18kg)
注文コード
62091627
品番
H-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接着性を高め、耐熱性・耐水性を付与してくれます。
タイプ
常温硬化(無溶剤)
主成分
イソシアネート化合物
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
特性
耐熱性、耐水性
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パーツ