オーシカ
オーシカの 接着剤
オーシカの 建築用
オーシカの 壁/天井用
鹿印ピーアイボンド用架橋剤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
62091645
品番
H-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接着性を高め、耐熱性・耐水性を付与してくれます。
タイプ
常温硬化(無溶剤) 5340S/W用
主成分
イソシアネート化合物
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
特性
耐熱性、耐水性
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パーツ