オーシカ
オーシカの 接着剤
オーシカの 木工用接着剤
シンコーボンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
62091785
品番
66K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
特性
耐熱性
用途
家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分50%)
タイプ
エマルジョン形(無溶剤)
配合
不要
主成分
酢酸ビニル樹脂
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ