オーシカ
オーシカの 接着剤
オーシカの 建築用
オーシカの 壁/天井用
オーシカダイン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(14kg)
注文コード
62091916
品番
10038NT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
多種の材料に密着できる速乾タイプの接着剤です。耐熱性にも優れています。スプレータイプ。
用途
家具・木工・フラッシュ
タイプ
溶剤含有
配合
不要
主成分
合成ゴム
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ