画像準備中

オーシカダイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード62091934 品番TU-318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木材、プラスチック、無機材、金属材料など多種の材料に適用できる接着剤です。耐熱性、耐水性に優れた接着が得られます。常温接着、熱圧接着が可能です。柔軟皮膜による高はく離強度、金属接着良好。

用途硬質軟質PVC,ポリカーボネード、ステンレス、アルミ タイプ常温硬化(無溶剤) 配合不要 主成分ウレタン樹脂 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする