オーシカ
オーシカの 接着剤
オーシカの 特殊接着剤
ディアムッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
62092013
品番
FC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ホルムアルデヒドと科学的に反応し、再リリースしづらいホルムアルデヒドキャッチャー剤です。
用途
合板塗布用 高性能品
タイプ
水溶性(無溶剤)
配合
不要
主成分
ヒドラジド化合物
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ