※使用例
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ガンタイプ2液混合接着剤
接着剤メタルボンダースモールキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62092354
品番
DP8407NS-SMALL-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
トラスコ品番
859-0025
セット内容
メタンボンダー接着剤(2本)、専用ガン(1個)、専用ミキシングノズル(4本)1セット
色
灰色
タイプ
アクリル系2液混合型
可使時間(分)
7
危険等級
U
保管環境
室温保管(冷蔵庫不要)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
発現時間
(初期強度)24分